Beli digital laser meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  2. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  3. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  4. UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Deskripsi:
    UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
  5. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  6. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  7. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  8. JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YES
    atribut:
    • Measurement Accuracy (mm): +/-2
    • Measurement Units: m, in, ft
    • Laser Class: II
    • Laser Type: 635nm, 1mW
    • Max. Memory (units): 3
    • Automatic Laser Shut Off (s): 20
    • Automatic Power Off (s): 150
    • Battery Life: 8000 measurements
    • Dimensions (cm): 16x9x5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Power: 2 x 1.5V AAA batteries
    • Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
  9. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  10. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp509.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat ini dirancang dengan teknologi laser yang membuatnya sangat akurat dalam mengukur jarak, sudut, volume, dan luas. Fitur-fitur yang canggih seperti backlit LCD, memori data, dan pengukur sudut membuat alat ini sangat mudah digunakan dan efisien. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem pengukuran jarak jauh yang memungkinkan Anda untuk mengukur jarakdengan sangat akurat. Sangat cocok untuk digunakan dalam proyek konstruksi, renovasi, dan pengukuran lainnya.
    atribut:
    • Accuracy: ±(2mm + d*10^-4)
    • Angle Measuring: No
    • Area, Volume, Pythagoras: Yes
    • Backlight LCD: Yes
    • Continuous Measurement: Yes
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Minimum/Maximum: Yes
    • Power Supply: 2x AAA
    • Reference Point: Base and Front
  11. Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp649.900

    Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
    • Laser Type: Dual Laser
    • Measuring Range (m): 0.05 to 60
    • Laser Level: Level 2
    • Display Accuracy (mm): 1
    • Laser Power (mw): <1
  12. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
  13. Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    54%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    -Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.
    atribut:
    • LxWxThickness: 170x52x35mm
  14. Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 143x58x29
    • Measurement Range (m): 0.05 to 200
    • Accuracy (mm): ±1
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Box Height (mm): 55
    • Box Length (mm): 142
    • Box Width (mm): 177
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.411
    • Protection Class: IP65
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
  15. SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
    atribut:
    • Range (m): 40
    • Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
    • Accuracy (mm): ±3
    • Laser: RED Class II
    • Laser Maximum Output (Mw): 1
    • Dust & Splash Proof: IP54
    • Dimensions (mm): 104x48x25
    • Memory (sets): 99
    • Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
    • Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
    • Storage Temperature (C): -20 to 60
  16. Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp799.900

    Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
  17. NewStar Plastik Cover AC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    NewStar Plastik Cover AC
    Deskripsi:
    Plastik cover untuk proses pencucian AC
  18. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  19. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
Daftar Harga digital laser meter Terbaru October 2026
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Rp619.900
BOSCH Laser Distance MeterRp1.499.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp619.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.499.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp509.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait